{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
sitsbredd | 340 mm | |
sitsdjup | 300 mm | |
ryggstöd höjd | 190 mm | |
Fotkors-⌀ | 580 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 510 mm - 780 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Nej | |
Material sitsyta | PU-skum | |
Material fotkors | Aluminium polerat | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
med ryggstöd | Ja | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Ståhjälp |
Artikelnummer | 965422 | |
EAN/GTIN | 4016849432892 | |
Tillverkarens nummer | 9419-2000-521 | |
Tillverkare | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |