Sitt-/ståhjälp, polyuretanskumplast med glidknappar

Art-nr: 965421
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyftförmåga stol 120 kg
    sitsbredd 340 mm
    sitsdjup 300 mm
    ryggstöd höjd 190 mm
    Fotkors-⌀ 580 mm
    Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
    Höjdinställning utförande Gasfjäder
    höjdinställningsområde 510 mm - 780 mm
    Inställning avsitsens lutning Nej
    Material sitsyta PU-skum
    Material fotkors Aluminium polerat
    färg sitsmaterial svart
    Fotkors utförande Glidknappar
    med ryggstöd Ja
    Stativ utförande fotkors med fem armar
    Norm DIN 68877
    Produktslag Ståhjälp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 965421
    EAN/GTIN 4016849432885
    Tillverkarens nummer 9409-2000-521

    Benämning

    Utförande:

    Femfotkors (⌀ 600 mm) av aluminium. Steglöst höjdinställbar med gastryckfjäder. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. Mjuk sits med stöd, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). Ergonomiskt ryggstöd (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

    Användningsdata:

    En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.
    Sitt-ståhjälp med glidknappar − för arbetshöjder på 720−1000 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen