{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
sitsbredd | 340 mm | |
sitsdjup | 300 mm | |
ryggstöd höjd | 190 mm | |
Fotkors-⌀ | 580 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 450 mm - 650 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | PU-skum | |
Material fotkors | Aluminium polerat | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
med ryggstöd | Ja | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Ståhjälp |
Artikelnummer | 965420 | |
EAN/GTIN | 4016849432878 | |
Tillverkarens nummer | 9408-2000-521 |