Arbetssnurrstol Supertec, med hjul, låg, Färg: BLACK

Art-nr.: 965328 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande med hjul
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
Material fotkors Stål
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
vikt 13,5 kg
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965328 BLACK
EAN/GTIN 4016849625683
Tillverkarens nummer 9023-SP01-602-502217

Benämning

Utförande:

Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.
Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiskt skjuthandtag.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen