• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Ergonomisk arbetspall, konstläder, med hjul, Typ: 1

Art-nr.: 965064 1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande med hjul
sits-⌀ 350 mm
höjdinställningsområde 470 mm - 630 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag Pall

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965064 1
Kopiera
EAN/GTIN 4062406284633
Kopiera
Tillverkarens nummer 965064 1
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Pall för dynamiskt sittande. Sitsen kan lutas i 15° vinkel, vilket innebär att den kan justeras 30°. Bekväm snurrpall av mjukt konstläder med orange dubbelfog med förskjutning. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning.

Norm:

DIN 68877

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.