{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Utförande | med hjul | |
sits-⌀ | 350 mm | |
Höjdinställningstyp | Ringutlösning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
höjdinställningsområde | 470 mm - 630 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | Mesh-tyg | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Pall |
Artikelnummer | 965060 | |
EAN/GTIN | 4045197702425 | |
Tillverkarens nummer | 965060 |