Arbetspall, konstläder, med hjul, låg

Art-nr.: 965054
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande med hjul
sits-⌀ 350 mm
höjdinställningsområde 470 mm - 630 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Konstläder
färg sitsmaterial svart
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965054
EAN/GTIN 4045197739544
Tillverkarens nummer 965054

Benämning

Utförande:

Bekväm snurrpall av konstläder med orange dubbelfog med förskjutning. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Fotkors av aluminium med fem armar.
Sittytans ⌀ 350 mm.
Bärförmåga: 120 kg.
Bromsade dubbelhjul med mjuk polyuretanlöpyta.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen