Arbetssnurrstol, konstläder, med glidknappar, låg

Art-nr: 965035
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande utan rullar
sitsbredd 470 mm
sitsdjup 450 mm
ryggstöd höjd 600 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 490 mm - 630 mm
Inställningsområde för sittdjup 40 mm
Ryggstödets inställningsområde 60 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Konstläder
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar
Permanentkontakt återställning Ja
Synkronmekanism Ja
Svankstöd Ja
Stativ utförande fotkors med fem armar
Armstödsparet kan anpassas ja
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965035
EAN/GTIN 4045197772640
Tillverkarens nummer 965035

Benämning

Utförande:

Ergonomisk arbetsstol med synkronteknik. Den mjuka ytan av konstläder är lättskött och tvättbar. Med orangefärgad dubbelfog med förskjutning. Femarmat fotkorsav aluminium.
Sits (bredd × djup): 470×450 mm.
Ryggstödets höjd: 600 mm.
Ryggstödets inställningsområde: 60 mm.
Justerbart sittdjup: 40 mm.
Bärförmåga: 120 kg.
Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen