{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sitsbredd | 470 mm | |
sitsdjup | 450 mm | |
ryggstöd höjd | 600 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
Höjdinställning utförande | Gasfjäder | |
steglös höjdinställning | Ja | |
höjdinställningsområde | 640 mm - 890 mm | |
Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Ja | |
Inställningsområde för sittdjup | 40 mm | |
lyftförmåga | 120 kg | |
Material sitsyta | Integralskum | |
Material ryggstöd | Integralskum | |
Material fotkors | pulverbelagd matt aluminium | |
färg sitsmaterial | svart | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
Permanentkontakt återställning | Ja | |
Synkronmekanism | Ja | |
Svankstöd (diskar) | Ja | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | ja | |
beständigt mot lätta syror och baser | Ja | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965032 | |
EAN/GTIN | 4045197702135 | |
Tillverkarens nummer | 965032 |