Knäskydd 1

Art-nr.: 964992 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Ståkomfort: Isolering (temperatur)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Isolering (temperatur)
Bredd 410 mm
Djup 350 mm
Tjocklek 80 mm
Hårdhet enligt Shore A 30 ±5
Färg antracit
vikt 1,5 kg
Produktslag Knästöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964992 1
EAN/GTIN 4067263118169
Tillverkarens nummer 964992 1

Benämning

Utförande:

Anatomiskt formad skyddskudde av mörkgrå polyuretan (PUR). Det ergonomiskt anpassade knästödet möjliggör optimal tryckfördelning av kroppsvikten och avlastning av knäleden vid sittande på hälar och huk. Knäskyddet är lätt att rengöra, halksäkert, stötdämpande, extremt slitstarkt och jämnar ut ojämna golv. Botten med platt struktur. Med bärhandtag. REACH-kompatibel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen