Impregnerad säkerhetsgångtrall utan fasning, utan kantprofil 150 cm

Art-nr: 964863 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gångtrallens längd (cm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Träställningstrall
gångtrallens längd 150 cm
gångtrallens bredd 100 cm
vikt 22,5 kg
Produktslag Träställningstrall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964863 150
EAN/GTIN 4047482136267
Tillverkarens nummer 52110_IMPR

Benämning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Koppling mellan listerna av rostfria stållinor, 3 mm tjocka. Lås och täckkåpor av mässing. Elastiska gummifötter av NBR hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Impregneringen gör den särskilt lämplig för användning vid olje- och kylsmörjmedel. Rengöring: Rulla ihop trätrallen.
Höjd: cirka 35 mm
Vikt: cirka 13 kg/m2
Norm: Provad med avseende på halksäkerhet (R11) och undanträngningsutrymme (V10) genom IFA (Institutet för arbetssäkerhet inom den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen