Säkerhetsträtrall utan kantfasning, utan kantprofil 200 cm

Art-nr: 964853 200
(SEK 2990,99 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

gångtrallens längd (cm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Träställningstrall
gångtrallens längd 200 cm
gångtrallens bredd 100 cm
gångtrallens höjd 35 mm
Material lister i bokträ
Kantprofil Utan
Kantfasning Utan
Beständighet beständiga mot de flesta oljor och syror
vikt 20,8 kg
Produktslag Träställningstrall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964853 200
EAN/GTIN 4047482057111
Tillverkarens nummer 52115 BISON

Benämning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlister. Material: Kammartorkade bokträlistersom är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgängstänger med insexskruvar. Elastiska gummifötterhindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. Beständighet mot de flesta oljor och syror. Höjd: cirka 35 mm. Vikt: cirka 13 kg/m2. Möjliga trallbredder: 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga trallängder: Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen