Nitrilgummimatta, sluten, med säkerhetskanter, svart / orange, bredd×längd: 97X163cm

Art-nr.: 964621 97X163
(SEK 3972,80 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd×längd (cm) Enhetspris inklusive moms
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: Oljetålig

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap Oljetålig
Längd 163 cm
Bredd 97 cm
Tjocklek 22 mm
Material nitrilgummi
Färg svart / orange
med säkerhetskanter tresidig
instickbar Nej
Vikt per ytenhet 13 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964621 97X163
EAN/GTIN 662641855625
Tillverkarens nummer 649S3864OB

Benämning

Utförande:

Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga, orangefärgade säkerhetskanter på tre sidor.
  • Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor − ytan håller sig ren, torr och halkfri.
  • Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.
  • Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m2.
  • Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.
  • Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.

Sluten matta av nitrilgummi.

Anmärkning:

Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen