Nitrilgummimatta, öppen, med säkerhetskanter 66X102 cm

Art-nr: 964620 66X102
(SEK 4163,03 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: Oljetålig

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap Oljetålig
tillverkarens beteckning Safety Stance™ Nitril
Längd 102 cm
Bredd 66 cm
Tjocklek 22 mm
Material nitrilgummi
Färg svart / orange
med säkerhetskanter tresidig
instickbar Nej
vikt 13 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964620 66X102
EAN/GTIN 662641658141
Tillverkarens nummer 549S2640OB

Benämning

Utförande:

Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga, orangefärgade säkerhetskanter på tre sidor.
  • Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor − ytan håller sig ren, torr och halkfri.
  • Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.
  • Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m2.
  • Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.
  • Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.

Matta av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar.

Anmärkning:

Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.