Kantlist 0

Art-nr: 964559 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
Typ 0
tillverkarens beteckning Skywalker HD™ Ramp Nitrile hona
Längd 91 cm
Material naturgummiblandning
Färg gul
Fästnoppor utan fästnoppor
Produktslag Kantlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964559 0
EAN/GTIN 662641844735
Tillverkarens nummer 461F0003YL

Benämning

Utförande:

  • Industriell arbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.
  • 13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.
  • Flexibelt klicksystem för plattor 91 × 91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°) möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.
  • Flexibel kantlösning tillåter ut- och invändiga hörn.
  • Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100% naturgummiblandning för allmän användning.
  • Fri från tungmetall och silikon, därför lämplig för lackverkstäder.
  • Fri från DOP, DMF och ozonnedbrytande substanser.

Kantlister 91 cm, klickmontering i plattorna. Färg: gul.
Kantlist utan fästnoppor

Passar till:

Kantlist nr 964559 storlek 0 och 1 passar till arbetsplatsmatta nr 964555.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen