{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Ståkomfort | Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | inte oljetålig | |
tillverkarens beteckning | Cushion Trax® (svart/gul) | |
Längd | 200 cm | |
Bredd | 122 cm | |
Tjocklek | 14,3 mm | |
Material | vinylskumkärna | |
Yta | vinyl | |
Färg | svart / gul | |
Kantfasning | fyrsidig | |
Halkskyddande undersida | Ja | |
med säkerhetskanter | dubbelsidig | |
instickbar | Nej | |
beständigt mot de flesta | industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier | |
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
vikt | 14 kg | |
Vikt per ytenhet | 6,5 kg/m2 | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikelnummer | 964531 200 | |
EAN/GTIN | 2050001943491 | |
Tillverkarens nummer | 479C0048YB |