Arbetsplatsmatta Ease Bredd 91 cm, grå, Längd: 150cm

Art-nr.: 964510 150
(SEK 1665,49 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (cm) Enhetspris inklusive moms
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
Längd 150 cm
Bredd 910 cm
Tjocklek 12,7 mm
Material mikrocell-vinyl
Yta nabbad yta
Färg grå
Kantfasning fyrsidig
med säkerhetskanter Utan
instickbar Nej
silikonfri Ja
Vikt per ytenhet 4 kg/m2
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964510 150
EAN/GTIN 662641740877
Tillverkarens nummer 440SC045BL

Benämning

Utförande:

Industriarbetsplatsmattor för medelhöga anspråk:
  • Av grå mikrocellvinyl med nabbad yta. Stryktålig, skyddande yta Dyna Shield™ (för bättre hållbarhet).
  • Fasade kanter runt om för att minska snubbelrisken.
  • Förseglad runt om mot inträngning av fukt.
  • Brännbarhetsklass 2 enligt NFPA säkerhetskod 101.
  • Tjocklek 12,7 mm, vikt ca 4 kg / m2.
  • Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.

Anmärkning:

Mikrocellvinyl tål inga industriella fetter, kylsmörjmedel etc. Avsett för torr miljö.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen