{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Cushion Trax® (svart/gul) | |
höjd | 320 mm | |
Bredd | 300 mm | |
Djup | 400 mm | |
invändig bredd | 253 mm | |
effektivt djup | 354 mm | |
Material | polypropen (PP) | |
Färg | grå | |
Handtagsform | Infällt grepp | |
förberedd för lock | Ja | |
Stapelbar | Ja | |
Produktslag | Eurostandard-behållare |
Artikelnummer | 964486 EF4320 | |
EAN/GTIN | 4052941151705 | |
Tillverkarens nummer | 479C0048YB |