{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Ståkomfort | Motverkar uttröttning; Halksäkerhet; Isolering (temperatur) | |
Stötskydd | Golv | |
Materialegenskap | Oljetålig; svårantändlig | |
Längd | 132 cm | |
Förlängning | 130 cm | |
Bredd | 100 cm | |
Tjocklek | 16 mm | |
Hårdhet enligt Shore A | 55 | |
Material | Nitrilgummi (NBR) | |
Färg | mörkgrå spräcklig | |
instickbar | Ja | |
Brandskyddsklass | BFL-s1 | |
vikt | 18,3 kg | |
Produktslag | Arbetsplatsmatta |
Artikelnummer | 964460 D | |
EAN/GTIN | 4067263137351 | |
Tillverkarens nummer | 964460 D |