Hjulsats med klämfäste 2 delar 40741

Art-nr: 963425 40741
Ange pris 2 st. (SEK 503,86 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 40741
rull-⌀ 100 mm
Bärförmåga med 4 rullar 90 kg
Användningsområde Aluminiumlåda
Fäste typ verktygslös fastspänning
möjliga hjul kombinationer version 1 1 av vardera strl 40741, 40742
Löpyta utan mönster Ja
Produktslag Rulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963425 40741
EAN/GTIN 4003866407415
Tillverkarens nummer 40741

Benämning

Utförande:

Rullarna kläms fast utan verktyg på boxens undre kantprofil.
Clip-on-rullsats: Spårfria rullar ⌀ 100 mm.
Bärförmåga, 4 rullar 100 kg.

Passar till:

Eurolådor nr 963420 storlek 27 − 415.

Leveransinnehåll:

2 fasta hjul (ett fast hjul av vardera ”vänster” och ”höger”).

Anmärkning:

Möjligt hjularrangemang:
Version 1: Utrustning med 2 fasta hjul, 2 svängbara hjul med vardera 1 st storlek 40741, 40742
Version 2: Utrustning med 4 svängbara hjul med 2 st storlek- 40742

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen