Skumplastsats 2

Art-nr: 963423 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 380 mm
Bredd 750 mm
Djup 550 mm
Produktslag Skumplast

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963423 2
EAN/GTIN 4003866407361
Tillverkarens nummer 40736

Benämning

Utförande:

Skumplastkubsats för känsliga instrument av flera skumplastskikt, formerna kan lätt anpassas utan verktyg.
Skivtjocklekar 2×30 mm, 2×60 mm och 1 skumgummifoder 10 mm för botten samt 1 räfflat skumgummifoder 30 mm för lock.

Passar till:

Strl 1 − för Eurolådor nr 963420 strl 27, 42, 60, 70
(för strl 27 krävs storleksanpassning av kunden).
Strl 2 − för Eurolådor nr 963420 strl 81, 155, 240
(för strl 81 krävs storleksanpassning av kunden).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen