Eurostandard-behållare grå, Typ: NB55

Art-nr.: 963380 NB55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
312 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ NB55
höjd 280 mm
Bredd 600 mm
Djup 400 mm
Färg grå
Handtagsform Genomgående grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963380 NB55
EAN/GTIN 8055520155169
Tillverkarens nummer NB55V1-139155210118

Benämning

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen