Eurostandard-behållare blå NB20

Art-nr: 963379 NB20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 220 mm
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
Färg blå
Handtagsform Genomgående grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963379 NB20
EAN/GTIN 8055520002609
Tillverkarens nummer NB20V1- BLAU

Benämning

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen