Lådmagasin, Antal lådor: 6

Art-nr.: 963255 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal lådor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 435 mm
Bredd 357 mm
Djup 255 mm
Antal lådor 6
Produktslag Sortimentlådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963255 6
EAN/GTIN 5733439137591
Tillverkarens nummer 137591

Benämning

Utförande:

Hölje av förzinkad stålplåt, stålblåpulverlackerad.
Indelningsbar låda med stoppkant (hindrar att den faller ut), av polypropen.
Lämplig för väggmontering och infästning i vridbara torn.

Beläggning:

Antal låda (B×D×H mm): 6 st
(320×240×57)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen