Spiralborrbox 6,1−10,0 mm

Art-nr: 961070
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd 48 mm
    Bredd 144 mm
    Djup 192 mm
    passar till borr med ⌀ 6,1 mm - 10 mm
    Material ABS-plast
    Färg svart
    delningsinkrement 0,1 mm
    Stapelbar Ja
    Fixering på noppmatta Ja
    Produktslag Lagerbox

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 961070
    EAN/GTIN 4037519002153
    Tillverkarens nummer AQ-2116-CH8000

    Benämning

    Anmärkning:

    Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen