{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd × djup i E | 78×36 E | |
behållarhöjd | 26 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 60 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 75 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 78×36 E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 1 326 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 960446 B26/1-3 | |
EAN/GTIN | 4045197708830 | |
Tillverkarens nummer | 960446 B26/1-3 |