Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 36×27 E) för lådor med fronthöjd 2+4

Art-nr.: 960244 2+4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 2
Antal delningspaneler 4
passar till lådor med fronthöjd 100 mm; 125 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 27E
passar till lådor med effektiv bredd 612 mm
passar till lådor med effektivt djup 459 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960244 2+4
EAN/GTIN 4045197796066
Tillverkarens nummer 960244 2+4

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×459 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960490: 2 st
Delningspanel nr 960550960590: 4 st storlek 200

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen