Smådelslådsortimentför 1 låda B26/1-3

Art-nr.: 960183 B26/1-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd × djup i E 27 ×27 E
behållarhöjd 26 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd 50 och högre mm
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960183 B26/1-3
EAN/GTIN 4045197887658
Tillverkarens nummer 960183 B26/1-3

Benämning

Utförande:

Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av skruvar, muttrar, brickor etc.

Passar till:

Lådor i storlek 27×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×459 mm helt.

Innehåll:

Behållare nr 960650: 12 st storlek 26/1; 6 st storlek 26/2; 3 st storlek 26/3

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen