Skjuthandtag 1

Art-nr: 958490 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 200 mm
    Djup 160 mm
    Produktslag Handtag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958490 1
    EAN/GTIN 4062406133504
    Tillverkarens nummer 958490 1

    Benämning

    Utförande:

    2K-Haptoprene-skjuthandtag, ergonomiskt utformade. Set med 2 st (ett vänster- och ett högerhorn). Två monteringsblock med vardera 4 hål för direkt fastskruvning under arbetsbänkskivor. Vid montering på GridLine skåp och verktygsskåp kan monteringsblocket tas bort.

    Leveransinnehåll:

    2 skjuthandtag (vänster och höger), 2 montageblock.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen