{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 kg | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 2 048 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 2×54 E | |
djup i E | 36 E | |
bredd/djup i E | 2×54 E / 36 E | |
effektiv höjd | 860 mm | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | med fönsterförsedd skjutdörr | |
Produktslag | Skåp för tung belastning |
Artikelnummer | 958220 2048 | |
Tillverkarens nummer | 958220 2048 |