Sockel med avtagbar lucka för skåp, djup 28G, Höjd 150 mm 40

Art-nr: 958176 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 150 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 40
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958176 40
EAN/GTIN 4062406188818
Tillverkarens nummer 958176 40

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 150 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av skåp.

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen