Sockel med avtagbar lucka för skåp, djup 28G, Höjd 100 mm, Hurtsbredd i G: 80

Art-nr.: 958175 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 100 mm
Bredd 2 000 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 80
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958175 80
EAN/GTIN 4062406188795
Tillverkarens nummer 958175 80

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel höjd 100 mm, med avtagbar skyddsplåt (fram och bak).

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Sockeln är inte lämplig för transport med palltruck.
Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen