Sockel med avtagbar lucka för skåp, djup 28G, Höjd 100 mm 30

Art-nr: 958175 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 1,2 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 100 mm
    Bredd 750 mm
    Djup 700 mm
    Passar till hurtsbredd i G 30
    Passar till hurtsdjup i G 28
    Produktslag Socklar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 958175 30
    EAN/GTIN 4062406188764
    Tillverkarens nummer 958175 30

    Benämning

    Utförande:

    Sockel av stålplåt för placering under hurts.
    Sockel höjd 100 mm, med avtagbar skyddsplåt (fram och bak).

    Passar till:

    Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Sockeln är inte lämplig för transport med palltruck.
    Skåp får inte flyttas när de är lastade.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen