Sockel för skåp, djup 28G, Höjd 50 mm 60

Art-nr: 958170 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 50 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 60
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958170 60
EAN/GTIN 4062406188740
Tillverkarens nummer 958170 60

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 50 mm hög.

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen