Sockel med avtagbar lucka, djup 28G, Höjd 150 mm, Hurtsbredd i G: 24

Art-nr.: 958086 24
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 150 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 24
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 958086 24
EAN/GTIN 4062406133252
Tillverkarens nummer 958086 24
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 150 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av verktygsskåp.

Passar till:

Verktygsskåp nr 931005932122, Office-Station nr 948800.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Sockeln med storlek 24 är av säkerhetstekniska skäl inte godkänd för transport med en palltruck.
Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Warning:

Avsedd användning
  • Beakta kombinationsmöjligheterna enligt Tekniska data.
  • Nr 958065 stl. 30,40; 958066 stl. 30, 40; 958085 stl. 30, 40, 50, 60; 958086 stl. 30, 40, 50, 60; 958146 stl. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Genom att ta av panelen kan skåpet transporteras med lyftvagn.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Observera maximala bärförmågor.

Olämplig användning

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen