Sockel med avtagbar lucka, djup 24G, Höjd 100 mm 40

Art-nr: 958065 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hurtsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 100 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 600 mm
Passar till hurtsbredd i G 40
Passar till hurtsdjup i G 24
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958065 40
EAN/GTIN 4062406133115
Tillverkarens nummer 958065 40

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 100 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av verktygsskåp.

Passar till:

Verktygsskåp nr 930505930735.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Sockeln med storlek 24 är av säkerhetstekniska skäl inte godkänd för transport med en palltruck.
Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen