{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 100 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 550 mm | |
passar till systemskåp storlek | 1000 | |
Passar skåpbredd | 1 000 mm | |
lämpar sig för gaffeltruck/lyftvagn | nej | |
Höjdutjämning med verktygsskåp nr 942906 – 945000 | Ja | |
sockel utförande | varmförzinkad rostskyddssockel, höjdutjämningssockel | |
Avtagbar skyddsplåt bak | Nej | |
Avtagbar skyddsplåt fram | Nej | |
Produktslag | Socklar |
Artikelnummer | 957077 1000 | |
Tillverkarens nummer | 957077 1000 |