List med plastlådor ST5

Art-nr.: 956875 ST5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Transparent låda typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 170 mm
Bredd 601 mm
Djup 112 mm
antal transparenta lådor 5
Transparent låda typ ST5
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 956875 ST5
EAN/GTIN 4062406128364
Tillverkarens nummer 956875 ST5

Benämning

Användningsdata:

Förvaring av smådelar − dammfritt och överskådligt.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen