Flask- och burkhållare, Antal burkhållare: 4

Art-nr.: 956835 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
175 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal burkhållare Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 105 mm
Bredd 450 mm
Djup 127 mm
inner-⌀ 90 mm
Antal burkhållare 4
Produktslag Flaskhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 956835 4
EAN/GTIN 4062406128265
Tillverkarens nummer 956835 4

Benämning

Utförande:

Bärförmåga per ytenhet max. 10 kg.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen