Magnetstick 125 mm

Art-nr: 956810 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 650 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd 11 mm
    Material magnetkärna Neodym
    Bredd 125 mm
    Djup 11 mm
    Produktslag Organisationsmagnet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 956810 125
    EAN/GTIN 4062406198060
    Tillverkarens nummer 956810 125

    Benämning

    Utförande:

    Plaststick med två starka, inpressade neodym-magneter. För bättre ordning på arbetsplatsen. För fastsättning av ritningar och arbetsuppdrag på metallunderlag. Tack vare avståndet på 84 mm mellan magneterna kan inte dokumenten vridas eller lyfta sig.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen