Kontaktdonhållare, Typ: 3

Art-nr.: 955799 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 72 mm
Bredd 72 mm
Djup 100 mm
lyftförmåga 5 kg
Produktslag Kontaktdonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955799 3
EAN/GTIN 4062406799052
Tillverkarens nummer 955799 3

Benämning

Utförande:

Kontaktdonhållare av stålplåt, pulverlackerad och monterad på bottenplatta. Med 3 monteringsplatser för kontaktdon på varje hållare. Vid 2 bredvid varandra monterade hållare kan ett ytterligare fäste anordnas mellan de båda hållarna.
Bred fästslits: 6 mm
Bredd hållarbygel: 12,5 mm
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Många olika  förekommande kontaktdon.
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen