Easyfix slanghållare 300 mm

Art-nr: 955755 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
190 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 370 mm
rör-⌀ 30 mm
Produktslag Slanghållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955755 300
EAN/GTIN 4062406197834

Benämning

Utförande:

Slanghållare som lämpar sig för t.ex. spiralslangarna till tryckluftspistolen. Enastående lämplig för förvaring av pappersrullar.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.