UNI Wall rullbar, Typ: M

Art-nr.: 955451 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Wall
höjd 2 067 mm
Bredd 600 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 600 mm
⌀ hjul 125 mm
lyftförmåga 75 kg
vikt 69 kg
Produktslag Ställ för perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955451 M
EAN/GTIN 4062406584719
Tillverkarens nummer 955451 M

Benämning

Utförande:

Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör för perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.
Med 4 svängbara hjul ⌀ 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Märkningstillsats finns under nr . 955453. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstillsats finns under nr 955474.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen