UNI Panel M

Art-nr.: 955440 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Panel
höjd 1 565 mm
Bredd 390 mm
Djup 440 mm
lyftförmåga 30 kg
vikt 31 kg
Produktslag Ställ för perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955440 M
EAN/GTIN 4062406583293
Tillverkarens nummer 955440 M

Benämning

Utförande:

Smal stolpe av stålplåt, dubbelväggig med på båda sidor perforerad panel □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver i kombination med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Märkningstavlor finns under nr 955443955444. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen