Perforerad panel 481 mm hög för väggmontage, Bredd: 920mm

Art-nr.: 955310 920
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
164 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 920 mm
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 955310 920
EAN/GTIN 4062406160180
Tillverkarens nummer 955310 920
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Perforerad panel av robust falsad stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan påsvetsade förstyvningsplåtar för väggupphängning.

Användningsdata:

För direktmontage på väggar. Fästskruvarna är inte synliga när panelen är monterad. Vid montering över stora väggytor kan de perforerade panelerna skruvas samman ovanför och bredvid varandra med osynlig övergång.

Leveransinnehåll:

Skruvar för väggmontering medföljer.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen