Nyckelfilar- /” PUK”-sågsortiment 9

Art-nr: 955260 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 176

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredd 383 mm
Djup 176 mm
antal verktyg 9
Utförande med filar
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955260 9
EAN/GTIN 2050002004658

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955260: 1 st.
Nyckelfilsats, 6 delar, nr 518970: 1 st.
Diamantbryne nr 559150 storlek D25: 1 st.
PUK-såg, justerbar, nr 581200: 1 st.
PUK-sågbladssats 12 delar, metall, nr 581250: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen