Tångsortiment 3

Art-nr: 955171 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 115

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Antal verktyg 3
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955171 3
EAN/GTIN 4067263906605
Tillverkarens nummer 955171 3

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955171: 1 St.
HOLEX vanadinkombinationstång nr 702995 storlek 160: 1 St.
HOLEX spetstång, vinklad, nr 713595 storlek 160: 1 St.
HOLEX sidavbitare nr 725245 storlek 160: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen