Skiftnyckelsortiment 1/4 tum 29

Art-nr.: 955161 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Shadowboard: 115

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Shadowboard 115 mm
Bredd 383 mm
Djup 115 mm
Antal verktyg 29
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955161 29
EAN/GTIN 4067263103066

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955161: 1 St.
GARANT sexkantinsats 1/4 tum nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 st vard.
HOLEX skruvdragarinsats för spår 1/4 tum nr 631613 storlek 3,5; 5,5: 1 st vard.
HOLEX skruvdragarinsats för Phillips 1/4 tum nr 631623 storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats 1/4 tum, lång nr 631729 storlek 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 st vard.
GARANT Spärrnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632025 storlek 1/4: 1 St.
GARANT förlängning 1/4 tum nr 632429 storlek 50; 100: 1 st vard.
GARANT instickshandtag 1/4 tum nr 632829 storlek 146: 1 St.
GARANT T-handtag 1/4 tum nr 633029 storlek 116: 1 St.
GARANT kardanknut 1/4 tum nr 633529 storlek 1/4: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen