Verktygslagringssystem-sortiment för 2 lådor, Typ: H2

Art-nr.: 955061 H2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×16
  • passar för arbetsplatsinredning: Verkstadsvagn

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 20×16
passar för arbetsplatsinredning Verkstadsvagn
Utförande för utdragslåda i verktygsvagn
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955061 H2
EAN/GTIN 4067263169192
Tillverkarens nummer 955061 H2

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).
Verkstadsvagn nr 914520914582.

Leveransinnehåll:

Ringskruvnyckelsats nr 952435 storlek 19: 1 St.
Skruvdragarsortiment nr 953444 storlek 11: 1 St.
Tångsortiment nr 954208 storlek 5: 1 St.
Hylsnyckelsortiment nr 953704 storlek 20: 1 St.
Sexkantvinkelskruvdragarsortiment nr 953147 storlek 17: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen