{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum; 1/4 tum | |
passar för arbetsplatsinredning | Verkstadsvagn | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 400 mm | |
bredd i G | 20 | |
djup i G | 16 | |
passar till lådor med fronthöjd | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
Antal verktyg | 82 | |
Utförande | för utdragslåda i verktygsvagn | |
Produktslag | Cellplastinlägg |
Artikelnummer | 955025 82 | |
EAN/GTIN | 4062406158484 | |
Tillverkarens nummer | 955025 82 |